Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

KNOPFZELLE,LITHIUM 3V Typ:4199066


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Farnell
Detailbild zum Produkt
Artikel-Nr.:  139-4199066
Hersteller:  Renata
Herst.-Nr.:  4199066
EAN:  k.A.
RENATA Typ: 4199066
  • Beschreibung: KNOPFZELLE,LITHIUM 3V
  • RoHS konform: in Klärung
  • Kategorie: Batterien, Ladegeräte / Lithium Batterien
  • Aussen Länge/Höhe: 2.5mm
  • Spannung, Ausgang: 3V
  • Durchmesser, Gehäuse: 10mm
  • Batterie, Bauform: 1025
  • Technologie, Batterie: Lithium Mangan
  • Leistung, Energiespeicherung: 30mAh
Weitere Informationen:
Hersteller:
4199066
4199066
... > Elektrotechnik > Batterien und Ladegeräte > Lithium-Batterien
Weitere Suchbegriffe: RoHS konform: Keine Angaben, Batterien, Ladegeräte, Lithium Batterien, Batterien, Lithium-Batterien, 4199066, 419-9066, RENATA
Angebote (1)
Versand
Netto
Farnell
€ 7,95*
€ 1,68*
Preise von Farnell
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,48*
€ 1,76
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Farnell
Versand von Farnell
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 50,00*
€ 5,95*
ab € 150,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 12,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Farnell
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG