Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RADIALL R143156000 PLUG, TNC R/A CLAMP CABLE 5/50S+D


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4195541
Hersteller:
     Radiall
Herst.-Nr.:
     R143156000
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
TNC Steckverbinder
tnc steckverbinder gewinkelt
tnc steckverbinder
Steckverbindertyp: TNC-Koaxial
  • Steckverbindermontage: Kabelmontage
  • Kontaktüberzug: Vergoldete Kontakte
  • Frequenz, max.: 11 GHz
  • Impedanz: 50 ohm
  • Produktpalette: -
  • Steckverbinderausführung: Abgewinkelter Stecker
  • Kontaktmaterial: Messing
  • Koaxialkabeltypen: RG58, RG141, RG142, RG142FTX, RG223, RG400
  • SVHC: Lead (14-Jun-2023)
  • Koaxialanschluss: Gelötet
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: HF-, HF-Steckverbinder, Koaxialsteckverbinder, Steckverbinder, RADIALL, R143156000, 4195541, 419-5541
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 8,95*
    ab € 19,13*
    € 31,93*
    Lager 139
    187
    € 14,99*
    ab € 19,17*
    € 32,61*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 32,61*
    € 38,81
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 32,34*
    € 38,48
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 30,29*
    € 36,05
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 27,53*
    € 32,76
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 26,44*
    € 31,46
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 25,33*
    € 30,14
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 24,20*
    € 28,80
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 23,06*
    € 27,44
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 22,59*
    € 26,88
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 19,17*
    € 22,81
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Alpha Wire
    9174 BK005
    ab € 33,59*
    Zubehör
    Radiall
    R191403000
    ab € 45,40*
    Zubehör
    Radiall
    R191513000
    ab € 25,36*
    Zubehör
    Radiall
    R143753000
    ab € 117,25*
    Zubehör
    Radiall
    R143704000
    ab € 15,42*
    Zubehör
    Radiall
    R143710000
    ab € 23,36*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.