Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RAYCHEM - TE CONNECTIVITY 44A1111-20-9-9 SCHALTLITZE 20AWG GESCHIR.1 ADR.100M WS


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4176078
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     44A1111-20-9-9
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Litze
Litzen
Länge auf Rolle (metrisch): 100 m
  • Produktpalette: -
  • Mantelfarbe: Weiß
  • Leitermaterial: Kupfer
  • Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: 19 x 0.203mm
  • Drahtdurchmesser: 20 AWG
  • Zulassungsspezifikation: -
  • Außendurchmesser: 2.26 mm
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Leiterquerschnitt CSA: 0.62 mm²
  • Länge auf Rolle (imperial): 328 ft
  • Nennspannung: 600 V
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Mantelmaterial: PVDF
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Schaltdraht, Schaltlitze, litze awg20 weiß, litze, litze 100m, (Litzen, Aderleitungen, Einzeladern, Kabel, konfektionierte, Massivdrähte), RAYCHEM - TE CONNECTIVITY, 44A1111-20-9-9, 4176078, 417-6078
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    8
    pro Rolle
    Frei Haus
    ab € 244,94*
    € 398,54*
    pro Spule
    Frei Haus
    ab € 340,69*
    € 423,80*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Rolle
    € 398,54*
    € 474,26
    pro Rolle
    ab 2 Rollen
    € 390,83*
    € 465,09
    pro Rolle
    ab 5 Rollen
    € 328,66*
    € 391,11
    pro Rolle
    ab 10 Rollen
    € 266,31*
    € 316,91
    pro Rolle
    ab 500 Rollen
    € 244,94*
    € 291,48
    pro Rolle
    1 Rolle enthält 1 Stück (ab € 244,94* pro Stück)
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    JOKARI-Krampe
    20050
    ab € 11,59*
    Zubehör
    JOKARI-Krampe
    T20100
    ab € 26,32*
    Zubehör
    RS Pro
    4499189
    ab € 10,56*
    Zubehör
    RS Pro
    233487
    ab € 11,10*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.