Produktinformationen von Farnell |  |
 | |
| Artikel-Nr.: 139-4140291 Herst.-Nr.: 5000394055995 EAN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | DURACELL Typ: 5000394055995- Beschreibung: AKKU,NIMH D MONO 2200MA VPE=2STK
- RoHS konform: in Klärung
- Kategorie: Batterien, Ladegeräte / Nickel-Metallhydrid Akkus
- Aussen Länge/Höhe: 61.1mm
- Spannung, Ausgang: 1.2V
- Durchmesser, Gehäuse: 34.19mm
- Batterie, Bauform: D
- Technologie, Batterie: NiMh
- Leistung, Energiespeicherung: 2200mAh
Weitere Informationen:  |  | Hersteller: | 5000394055995 |  | 5000394055995 |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Mono Batterie, Nickel Metallhydrid Akku, 414-0291, Nickel-Metallhydrid Akkus, 5000394055995, Nickel/Metallhydrid-Akkumulatoren, RoHS konform: Keine Angaben, Batterien, Batterien, Ladegeräte, DURACELL |
|  |  |
|
 |  | Angebote (8) | | |
|  |  | Mind.-Menge |  | Einheit | Versand | |  |  |  |  |  |  |  | | 4 Tage |  |  | 2 |  | pro Stück |
€ 6,00* |
€ 5,30* |  |  |  | | 6 Tage |  |  | 1 |  | pro Stück |
€ 6,00* |
€ 11,26* |  |  |  | | 1 Tag |  |  | 1 |  | pro Stück |
€ 4,95* |
€ 11,56* |  |  |  | | 1 Tag |  |  | 1 |  | pro Paket |
€ 6,95* |
€ 12,21* |  |  |  | Farnell | |  |  | 1 |  | pro Paket | € 7,95* | € 12,26* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  | Preise von Farnell |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 2 Stück |
|
|  |  |  |  | Lieferzeit / Lagerstand von Farnell |  | Versand von Farnell |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* |  | ab € 50,00* | € 5,95* |  | ab € 150,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 12,00* |
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel von Farnell | |  | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|