Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PACE 1124-0019-P1 LÖTSPITZE,MEISSELFORM 1.6MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4132180
Hersteller:
     PACE
Herst.-Nr.:
     1124-0019-P1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ersatzlötspitze
Lötpatronen
Lötspitzen
ersatzlötspitze meißelform
Produktpalette: TD-100
  • Zur Verwendung mit: Kit, Handstück TD-100 Thermo-Drive von Pace
  • Breite der Spitze/Düse: 1.6 mm
  • Spitze/Düse: 30°, meißelförmig
  • SVHC: No SVHC (16-Jan-2020)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: lötspitzen, lötspitzen pace, düsen, Löttechnik, Werkstattbedarf, Werkzeuge, PACE, 1124-0019-P1, 4132180, 413-2180
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 19,78*
      
    Preis gilt ab 20 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 24,18*
    € 28,77
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 23,03*
    € 27,41
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 21,18*
    € 25,20
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 20,22*
    € 24,06
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 19,78*
    € 23,54
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    PACE
    8001-0087-P1
    ab € 340,55*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.