Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WELLER EREM 622NB SEITENSCHNEIDER AUGESPARTER KOPF 110MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4122732
Hersteller:
     Weller Tools
Herst.-Nr.:
     622NB
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ESD Seitenschneider
ESD-Zange
Elektronik-Spitzschneider
Elektronikspitzschneider
Produktpalette: EREM
  • Zangentyp: Spitzer, ausgesparter Kopf
  • Gesamtlänge: 108 mm
  • Schneidleistung, max.: 0.6 mm
  • Schneidart: Plan
  • SVHC: No SVHC (15-Jun-2015)
  • Härte der Schneide: -
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Elektronik-Seitenschneider, Elektronikseitenschneider, Multifunktions Schneider, Seitenschneider, Spitzenschneider, Spitzschneider, esd seitenschneider 110mm, elektronik spitzschneider, weller erem spitzenschneider, Bolzenschneider, Handwerkzeuge, Scheren, Vornschneider, Werkstattbedarf, Werkstückaufnahme, Werkzeuge, WELLER EREM, 622NB, 4122732, 412-2732
    Angebote (10)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 4,80*
    ab € 47,38*
    € 60,52*
    33 Tage
    nicht lagernd
    € 7,60*
    ab € 53,05*
    € 67,35*
    € 4,00*
    ab € 51,45*
    € 67,35*
    Lager 139
    32
    € 14,99*
    ab € 57,98*
    € 72,84*
    € 8,95*
    ab € 56,26*
    € 73,28*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 72,84*
    € 86,68
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 71,92*
    € 85,58
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 69,04*
    € 82,16
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 65,56*
    € 78,02
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 62,32*
    € 74,16
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 57,98*
    € 69,00
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Weller Tools
    T622N
    ab € 48,22*
    Zubehör
    Weller Tools
    632N
    ab € 52,09*
    Zubehör
    Weller Tools
    612N
    ab € 55,97*
    Zubehör
    Weller Tools
    776E
    ab € 53,05*
    Zubehör
    Weller Tools
    670EPF
    ab € 88,74*
    Zubehör
    Weller Tools
    670E
    ab € 67,33*
    Zubehör
    Weller Tools
    676E
    ab € 52,02*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.