Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

DIODE,ULTRA-FAST Typ:SF62 R0


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Farnell
Detailbild zum Produkt
Artikel-Nr.:  139-4085124
Hersteller:  Taiwan Semiconductor
Herst.-Nr.:  SF62 R0
EAN:  k.A.
TAIWAN SEMICONDUCTOR Typ: SF62 R0
  • Beschreibung: DIODE,ULTRA-FAST
  • RoHS konform: Ja
  • Kategorie: Gleichrichter, Transistoren, Dioden / Leistung Fast Recovery
  • Gehäusetyp: DO-201AD
  • Spannung, Urrm(V): 100V
  • Strom, If d.: 6A
  • Strom, Ifs max.: 150A
  • Spannung, Durchlass-, bei If: 0.975V
  • Zeit, trr max.: 35ns
Weitere Informationen:
Hersteller:
SF62 R0
SF62 R0
... > Halbleiter & Zubehör > Gleichrichter, Transistoren und Dioden > Leistungsdioden-sehr kurze Erholzeit
Weitere Suchbegriffe: TAIWAN SEMICONDUCTOR, SF62 R0, Leistung Fast Recovery, Leistungsdioden-sehr kurze Erholzeit, 408-5124, RoHS konform: Ja, Gleichrichter, Transistoren, Dioden, Dioden
Angebote (1)
Mind.-Menge
Versand
Netto
Farnell
5
€ 7,95*
€ 1,98*
Preise von Farnell
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Farnell
Versand von Farnell
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 50,00*
€ 5,95*
ab € 150,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 12,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Farnell
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG