Produktinformationen von Farnell |  |
 | |
| Artikel-Nr.: 139-4084721 Herst.-Nr.: GBPC2508 B0 EAN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | MULTICOMP Typ: GBPC2508 B0- Beschreibung: BRÜCKENGLEICHRICHTER,25A 800V
- RoHS konform: Ja
- Kategorie: Gleichrichter, Transistoren, Dioden / Brückengleichrichter
- Aussen Länge/Höhe: 11.23mm
- Strom, Ausgangs- max.: 25A
- Spannung, Urrm(V): 800V
- Strom, Ifs max.: 300A
- Anzahl der Phasen: 1
- Spannung, Eingangs, RMS: 560V
Weitere Informationen:  |  | Hersteller: | GBPC2508 B0 |  | GBPC2508 B0 |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: RoHS konform: Ja, GBPC2508 B0, Dioden, Gleichrichter, Transistoren, Dioden, 408-4721, MULTICOMP, Brückengleichrichter-einphasig |
|  |  |
|
|
 | Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment: Art | Bild | Artikel | Hersteller/-Nr. | Netto | Brutto |  | Zubehör | | | | € 6,55* | € 7,79 | Zubehör | | | | € 0,73* | € 0,87 | Zubehör | | | | € 0,54* | € 0,64 | Zubehör | | | | € 6,81* | € 8,10 | Zubehör | | | | € 6,81* | € 8,10 | Zubehör | | | | € 6,81* | € 8,10 |
|  |  |
|
 |
|
|