Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

ARBEITSPLATZLEUCHTE MIC SCHWARZ Typ:4017122


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Farnell
Detailbild zum Produkt
Artikel-Nr.:  139-4017122
Hersteller:  Luxo
Herst.-Nr.:  4017122
EAN:  k.A.
LUXO Typ: 4017122
  • Beschreibung: ARBEITSPLATZLEUCHTE MIC SCHWARZ
  • RoHS konform: in Klärung
  • Kategorie: Beleuchtungstechnik / Inspektionslampen
  • Aussen Länge/Höhe: 1050mm
  • Nennleistung: 11W
  • Länge: 1050mm
  • Länge (Maximal): 1050mm
Weitere Informationen:
Hersteller:
4017122
4017122
... > Elektrotechnik > Beleuchtungstechnik > Arbeitsplatz- und Industriebeleuchtung
Weitere Suchbegriffe: Lampen, Beleuchtungstechnik, Inspektionslampen, LUXO, 401-7122, Arbeitsplatz- und Industriebeleuchtung, 4017122, RoHS konform: Keine Angaben
Angebote (1)
Versand
Netto
Farnell
€ 5,95*
€ 55,22*
Preise von Farnell
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,22*
€ 65,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,00*
€ 64,26
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Farnell
Versand von Farnell
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 50,00*
€ 5,95*
ab € 150,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 12,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Farnell
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG