Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

KODIERT MAGLITENET Typ:BPS250


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Farnell
Detailbild zum Produkt
Artikel-Nr.:  139-3993814
Hersteller:  Schmersal
Herst.-Nr.:  BPS250
EAN:  k.A.
Suchbegriffe:
Schütz
SCHMERSAL Typ: BPS250
  • Beschreibung: KODIERT MAGLITENET
  • RoHS konform: in Klärung
  • Kategorie: Schütze, Befehls-, Kontrollgeräte / Sicherheitssperre
  • Aussen Länge/Höhe: 25mm
  • Breite/Weite: 33mm
  • Material: Thermoplastic
  • Tiefe, Aussen: 13mm
  • Abstände, Befestigung: 22mm
Weitere Informationen:
Hersteller:
BPS250
BPS250
... > Automatisierungstechnik > Schütze, Befehls- und Kontrollgeräte > Sicherheitsschalter
Weitere Suchbegriffe: Sicherheitssperre, Schalter, RoHS konform: Keine Angaben, Sicherheitsschalter, Schütze, Befehls-, Kontrollgeräte, SCHMERSAL, BPS250, 399-3814
Angebote (1)
Versand
Netto
Farnell
€ 7,95*
€ 6,50*
Preise von Farnell
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,50*
€ 7,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,40*
€ 7,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,25*
€ 7,44
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,09*
€ 7,25
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Farnell
Versand von Farnell
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 50,00*
€ 5,95*
ab € 150,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 12,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Farnell
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Zubehör
Schmersal
BNS250-11ZG-3M
€ 36,85*
€ 43,85
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG