Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

YAGEO RC0402FR-0747RP DICKSCHICHTWIDERSTAND 47OHM 1% 0.0625W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3993500
Hersteller:
     Yageo
Herst.-Nr.:
     RC0402FR-0747RP
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
dickfilmwiderstand
Produktpalette: RC_P Series
  • Widerstandstechnologie: Dickschichtwiderstand
  • Temperaturkoeffizient: ± 100ppm/°C
  • Nennleistung: 62.5 mW
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: 0402 [Metrisch 1005]
  • Betriebstemperatur, max.: 155 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Nennspannung: 50 V
  • Widerstandstyp: Universell
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2019)
  • Produktbreite: 0.5 mm
  • Produktlänge: 1 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 1%
  • Widerstand: 47 ohm
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Festwiderstände, Passive, SMD-Chip-Widerstände, YAGEO, RC0402FR-0747RP, 3993500, 399-3500
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,00255*
      
    Preis gilt ab 25.000.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,03634*
    € 0,04324
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,01976*
    € 0,02351
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,00987*
    € 0,01175
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,00979*
    € 0,01165
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,00798*
    € 0,0095
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,00588*
    € 0,007
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,00396*
    € 0,00471
    pro Stück
    ab 50000 Stück
    € 0,00381*
    € 0,00453
    pro Stück
    ab 100000 Stück
    € 0,00367*
    € 0,00437
    pro Stück
    ab 25000000 Stück
    € 0,00255*
    € 0,00303
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.