Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

ZUGENTLASTUNG,RJ45 ROT Typ:MHRJ45SRI-R


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Farnell
Detailbild zum Produkt
Artikel-Nr.:  139-3938300
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  MHRJ45SRI-R
EAN:  k.A.
UNBRANDED Typ: MHRJ45SRI-R
  • Beschreibung: ZUGENTLASTUNG,RJ45 ROT
  • RoHS konform: Ja
  • Kategorie: Steckverbinder / Western / Modular
Weitere Informationen:
Hersteller:
MHRJ45SRI-R
MHRJ45SRI-R
... > Kabel & Steckverbinder > Steckverbinder - EDV und Telekom > Steckverbinder - Western
Weitere Suchbegriffe: Steckverbinder, RoHS konform: Ja, MHRJ45SRI-R, Western / Modular, Steckverbinder - Western, 393-8300, UNBRANDED
Angebote (1)
Mind.-Menge
Versand
Netto
Farnell
10
€ 7,95*
€ 0,17255*
Preise von Farnell
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,17255*
€ 0,20533
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1421*
€ 0,1691
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1015*
€ 0,12079
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,09135*
€ 0,10871
pro Stück
Vergleichspreis: 10 Stück für € 1,73*
Lieferzeit / Lagerstand von Farnell
Versand von Farnell
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 50,00*
€ 5,95*
ab € 150,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 12,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Farnell
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG