Produktinformationen von Farnell |  |
 | |
| Artikel-Nr.: 139-3925560 Herst.-Nr.: 624682 EAN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | ENERGIZER Typ: 624682- Beschreibung: BATTERIE,D ULTRA + PK2
- RoHS konform: in Klärung
- Kategorie: Batterien, Ladegeräte / Alkali-Mangan Batterien
- Aussen Länge/Höhe: 61.1mm
- Spannung, Ausgang: 1.5V
- Batterie, Bauform: D
- Technologie, Batterie: Alkali
- Leistung, Energiespeicherung: 18000mAh
- IEC-Batterie-Code: LR20
Weitere Informationen: |
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Batterien, 392-5560, 624682, Batterien, Ladegeräte, ENERGIZER, Alkali-Mangan-Batterien, Alkali-Mangan Batterien, RoHS konform: Keine Angaben |
|  |  |
|
 |  | Angebote (10) | | |
|  |  |  |  | Einheit | Versand | |  |  |  |  |  |  |  | | 2 Tage |  |  |  |  | pro Paket |
€ 7,50* |
€ 3,87* |  |  |  | | 2 Tage |  |  |  |  | pro Paket |
€ 7,50* |
€ 4,21* |  |  |  | | 2 Tage |  |  |  |  | pro Paket |
€ 4,50* |
€ 4,21* |  |  |  | | 1 Tag |  |  |  |  | pro Stück |
€ 5,50* |
€ 4,28* |  |  |  | Farnell | |  |  |  |  | pro Paket | € 7,95* | € 5,89* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  | Preise von Farnell |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 2 Stück |
|
|  |  |  |  | Lieferzeit / Lagerstand von Farnell |  | Versand von Farnell |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* |  | ab € 50,00* | € 5,95* |  | ab € 150,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 12,00* |
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel von Farnell | |  | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|