Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

BATTERIE,AAA ULTRA + PK4 Typ:624677


Menge:  Paket  
Produktinformationen von  Farnell
Detailbild zum Produkt
Artikel-Nr.:  139-3925535
Hersteller:  Energizer
Herst.-Nr.:  624677
EAN:  k.A.
ENERGIZER Typ: 624677
  • Beschreibung: BATTERIE,AAA ULTRA + PK4
  • RoHS konform: in Klärung
  • Kategorie: Batterien, Ladegeräte / Alkali-Mangan Batterien
  • Aussen Länge/Höhe: 44.5mm
  • Spannung, Ausgang: 1.5V
  • Batterie, Bauform: AAA
  • Technologie, Batterie: Alkali
  • Leistung, Energiespeicherung: 1200mAh
  • IEC-Batterie-Code: LR03
Weitere Informationen:
Hersteller:624677
624677

Nicht RoHS konforme Produkte, Halbleiter, Batterien, Bücher und CDs sind vom Umtausch ausgeschlossen!
Bei Retouren ohne Rechtsgrund werden 10% Bearbeitungsgebühr, mind. jedoch 15 EUR zuzügl. MWST, in Abzug gebracht.

... > Elektrotechnik > Batterien und Ladegeräte > Alkali-Mangan-Batterien
Weitere Suchbegriffe: Akkupack, Alkali Mangan, Knopfzelle, Micro Akku, Micro Batterie, Batterien, Ladegeräte, 624677, RoHS konform: Keine Angaben, Batterien, Alkali-Mangan Batterien, ENERGIZER, Alkali-Mangan-Batterien, 392-5535
Angebote (10)
Einheit
Versand
Netto
^
B2B-Discount 2 Tage pro Paket € 7,50* € 2,84*
Corporate_Express 2 Tage pro Paket € 4,50* € 3,47*
Rochaden 1 Tag pro Stück € 5,50* € 3,88*
BueroXtra 2 Tage pro Paket € 4,50* € 3,95*
Farnell 1 Tag pro Paket € 7,95* € 5,89*
Angebote: 5 Alle 
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Menge:  Paket  
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von Farnell
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Paket €  5,89* €  7,01 pro Paket
ab 5 Pakete €  4,98* €  5,93 pro Paket
ab 10 Pakete €  4,72* €  5,62 pro Paket
ab 50 Pakete €  4,42* €  5,26 pro Paket
  1 Paket enthält 4 Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Farnell
Versand von Farnell
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
BestellwertVersand
ab € 0,00*€ 7,95*
ab € 50,00*€ 5,95*
ab € 150,00*Frei Haus
Mindestbestellwert: € 12,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Farnell
KurzinfoDie Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
| Zubehör |
| Alternative Artikel |
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller/-Nr. Netto Brutto
Zubehör
BATTERIEHALTER LEITERPLATTE 1XMICRO(AAA) Typ:BX0034
Bulgin
BX0034
€ 2,03* € 2,42
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG