Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

BATTERIE,D EREADY SILVER PK 2 Typ:621070


Menge:  Paket  
Produktinformationen von  Farnell
Detailbild zum Produkt
Artikel-Nr.:  139-3925511
Hersteller:  Ever Ready
Herst.-Nr.:  621070
EAN:  k.A.
Suchbegriffe:
Zink Kohle
EVER READY Typ: 621070
  • Beschreibung: BATTERIE,D EREADY SILVER PK 2
  • RoHS konform: in Klärung
  • Kategorie: Batterien, Ladegeräte / Zink-Kohle Batterien
  • Spannung, Ausgang: 1.5V
  • Durchmesser, Gehäuse: 34.2mm
  • Batterie, Bauform: D
  • Technologie, Batterie: Zinc Carbon
  • Leistung, Energiespeicherung: 5900mAh
  • IEC-Batterie-Code: R20
Weitere Informationen:
Hersteller:621070
621070

Nicht RoHS konforme Produkte, Halbleiter, Batterien, Bücher und CDs sind vom Umtausch ausgeschlossen!
Bei Retouren ohne Rechtsgrund werden 10% Bearbeitungsgebühr, mind. jedoch 15 EUR zuzügl. MWST, in Abzug gebracht.

... > Elektrotechnik > Batterien und Ladegeräte > Zink-Kohle-Batterien
Weitere Suchbegriffe: RoHS konform: Keine Angaben, EVER READY, Zink-Kohle-Batterien, 392-5511, Zink-Kohle Batterien, Batterien, Ladegeräte, Batterien, 621070
Angebote (1)
Versand
Netto
Farnell 1 Tag € 7,95* € 2,75*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von Farnell
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Paket €  2,75* €  3,27 pro Paket
ab 18 Pakete €  2,49* €  2,96 pro Paket
ab 72 Pakete €  2,19* €  2,61 pro Paket
  1 Paket enthält 2 Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Farnell
Versand von Farnell
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
BestellwertVersand
ab € 0,00*€ 7,95*
ab € 50,00*€ 5,95*
ab € 150,00*Frei Haus
Mindestbestellwert: € 12,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Farnell
KurzinfoDie Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
| Zubehör |
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller/-Nr. Netto Brutto
Zubehör
BATTERIEHALTER LEITERPLATTE 1XMONO(D) Typ:BX0037
Bulgin
BX0037
€ 2,80* € 3,33
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG