Home
Über Mercateo
AGB
Service & Hilfe
Warenkorb
SOLDERING IRON,PS90 Typ:6993-0199-P1
Menge:
Stück
Produktinformationen
von Farnell
Artikel-Nr.:
139-3924830
Hersteller:
Pace
Herst.-Nr.:
6993-0199-P1
EAN:
k.A.
Suchbegriffe:
Lötkolben
PACE Typ: 6993-0199-P1
Beschreibung:
SOLDERING IRON,PS90
RoHS konform:
in Klärung
Kategorie:
Lötwerkzeuge, Lötzinn / Lötkolben
Weitere Informationen:
Hersteller:
6993-0199-P1
6993-0199-P1
... >
Werkstattbedarf
>
Lötwerkzeuge und Lötzinn
>
Netzspannungslötkolben
Weitere Suchbegriffe:
Werkzeuge
,
6993-0199-P1
,
PACE
,
392-4830
,
Netzspannungslötkolben
,
RoHS konform: Keine Angaben
,
Lötwerkzeuge, Lötzinn
Angebote
(1)
Lieferzeit
max. 1 Tag
Versand
Netto
Farnell
1 Tag
€ 5,95*
€ 116,63*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Lagerstand anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise
von Farnell
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 116,63*
€ 138,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 108,61*
€ 129,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,61*
€ 120,92
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand
von Farnell
Versand
von Farnell
Lieferzeit:
1 Tag
Lagerstand:
Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 50,00*
€ 5,95*
ab € 150,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 12,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel
von Farnell
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:
OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Zubehör
BLEIFREIER LOETDRAHT,0,5MM,250G Typ:1015452
Multicomp
1015452
€ 23,20*
€ 27,61
Zubehör
REPLACEMENT SPONGES PKT 3 Typ:4021-0008-P3
Pace
4021-0008-P3
€ 24,06*
€ 28,63
Zubehör
SOLDER,CRYSTAL 400 0.71MM 250G Typ:288520
Multicore
288520
€ 19,59*
€ 23,31
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt. / UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & Hilfe
AGB
Impressum
© 1999-2008
Mercateo AG