Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe

HANDZANGE,OHNE EINSATZ,ERGOCRIMP Typ:539635-1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:  139-3902160
Hersteller:  Tyco
Herst.-Nr.:  539635-1
EAN/GTIN:  k.A.
Beschreibung: HANDZANGE, OHNE EINSATZ, ERGOCRIMP
  • Hersteller: TYCO ELECTRONICS
  • Hersteller Typ: 539635-1
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Serie: MQS
... > Kabel & Steckverbinder > Steckverbinder - Mehrpolig > Econoseal/Superseal
Weitere Suchbegriffe: TYCO ELECTRONICS, 539635-1, Steckverbinder, Crimpzangen mit Zwangssperre, 390-2160, Werkzeuge, Econoseal/Superseal, RoHS konform: Keine Angaben
Angebote (2)
Lieferzeit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
€ 6,95*
ab € 80,23*
€ 118,73*
Lager 139
€ 5,95*
ab € 130,36*
€ 145,84*
Preise von Lager 139
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 145,84*
€ 173,55
pro Stück
ab 3 Stück
€ 140,41*
€ 167,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 130,36*
€ 155,13
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Lager 139
Versand von Lager 139
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 12,00*
€ 7,95*
ab € 50,00*
€ 5,95*
ab € 150,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 12,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Lager 139
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2010 Mercateo AG