Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

ESD HANDLING GLOVES,COATED PA Typ:JG03S


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Farnell
Detailbild zum Produkt
Artikel-Nr.:  139-3878983
Hersteller:  Vermason
Herst.-Nr.:  JG03S
EAN:  k.A.
VERMASON Typ: JG03S
  • Beschreibung: ESD HANDLING GLOVES,COATED PA
  • RoHS konform: in Klärung
  • Kategorie: Statikschutz / Handschuhe
  • Farbe: hell-grau
  • Größe: klein
  • Widerstand, Oberfläche (max.): 1000Mohm/q
Weitere Informationen:
Hersteller:
JG03S
JG03S
... > Halbleiter & Zubehör > Statikschutz > Produktions- und Betriebsmittel
Weitere Suchbegriffe: VERMASON, Produktions- und Betriebsmittel, Handschuhe, Statikschutz, JG03S, 387-8983, RoHS konform: Keine Angaben
Angebote (1)
Versand
Netto
Farnell
€ 7,95*
€ 9,60*
Preise von Farnell
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,60*
€ 11,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,73*
€ 10,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,97*
€ 9,48
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Farnell
Versand von Farnell
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 50,00*
€ 5,95*
ab € 150,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 12,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Farnell
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG