Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPCOS B43456A5228M000 KONDENSAT ALU-ELKO 2200UF 450V SCHRAUB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3878211
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B43456A5228M000
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): 0.1 ohm
  • Produktdurchmesser: 64.3 mm
  • Produktpalette: B43456
  • Anschlussabstand: 28.5 mm
  • Kondensatoranschlüsse: Schraubanschluss
  • Polarität: Polarisiert
  • Rippelstrom: 8.4 A
  • Lebensdauer bei Temperatur: 12000 Stunden bei 85°C
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 20%
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Kapazität: 2200 µF
  • Qualifikation: -
  • Spannung (DC): 450 V
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Produkthöhe: 105.7 mm
  • Spannung (AC): -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Elko, Elektrolytkondensator Schraubanschluss, Radial Kondensator, alu elko epcos, alu elko, alu elko 2200µf, Aluminium-Elektrolytkondensatoren, Bauelemente, Kondensatoren, Passive, schraubbar, steckbar, EPCOS, B43456A5228M000, 3878211, 387-8211
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 57,76*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 96,33*
    € 114,63
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 95,20*
    € 113,29
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 92,23*
    € 109,75
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 86,52*
    € 102,96
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 77,94*
    € 92,75
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 76,43*
    € 90,95
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 69,20*
    € 82,35
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 67,82*
    € 80,71
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 57,76*
    € 68,73
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Kemet
    ALS30A222MF450
    ab € 37,80*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.