Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPCOS B41456B9479M000 KONDENSAT 47000æF 100V ALU-ELKO SCHRAUB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3878156
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B41456B9479M000
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Becherelko
Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): 0.0085 ohm
  • Produktdurchmesser: 76.9 mm
  • Produktpalette: B41456
  • Anschlussabstand: 31.7 mm
  • Kondensatoranschlüsse: Schraubanschluss
  • Polarität: Polarisiert
  • Rippelstrom: 24 A
  • Lebensdauer bei Temperatur: 12000 Stunden bei 85°C
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 20%
  • Kapazität: 47000 µF
  • Qualifikation: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Spannung (DC): 100 V
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Produkthöhe: 143.2 mm
  • Spannung (AC): -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Elektrolytkondensator, Elko, Elektrolytkondensator Schraubanschluss, Radial Kondensator, elko 47000µf 100v, becherelko 100 v, becherelko, Aluminium-Elektrolytkondensatoren, Bauelemente, Kondensatoren, Passive, schraubbar, steckbar, EPCOS, B41456B9479M000, 3878156, 387-8156
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    16
    Frei Haus
    ab € 66,66*
    € 77,17*
    1 Tag
    28
    1
    Frei Haus
    ab € 88,58*
    € 111,59*
    Lager 139
    nicht lagernd
    1
    Frei Haus
    ab € 72,37*
    € 117,74*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 117,74*
    € 140,11
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 101,94*
    € 121,31
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 99,83*
    € 118,80
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 93,71*
    € 111,51
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 84,88*
    € 101,01
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 81,13*
    € 96,54
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 80,74*
    € 96,08
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 80,34*
    € 95,60
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 72,37*
    € 86,12
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Epcos
    B44020J0600B000
    ab € 2,00*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.