Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

BATTERIE,AA DURAZELLE PLUS PK8 Typ:5000394038110


Menge:  Paket  
Produktinformationen von Farnell
Detailbild zum Produkt
Artikel-Nr.:  139-3876548
Hersteller:  Duracell
Herst.-Nr.:  5000394038110
EAN:  k.A.
DURACELL Typ: 5000394038110
  • Beschreibung: BATTERIE,AA DURAZELLE PLUS PK8
  • RoHS konform: in Klärung
  • Kategorie: Batterien, Ladegeräte / Alkali-Mangan Batterien
  • Aussen Länge/Höhe: 50.5mm
  • Spannung, Ausgang: 1.5V
  • Durchmesser, Gehäuse: 14.5mm
  • Batterie, Bauform: AA
  • Technologie, Batterie: Alkali
  • IEC-Batterie-Code: LR6
Weitere Informationen:
Hersteller:
5000394038110
5000394038110
... > Elektrotechnik > Batterien und Ladegeräte > Alkali-Mangan-Batterien
Weitere Suchbegriffe: RoHS konform: Keine Angaben, 5000394038110, 387-6548, DURACELL, Batterien, Ladegeräte, Batterien, Alkali-Mangan Batterien, Alkali-Mangan-Batterien
Angebote (1)
Versand
Netto
Farnell
€ 7,95*
€ 7,10*
Preise von Farnell
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 7,10*
€ 8,45
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 6,91*
€ 8,22
pro Paket
ab 12 Pakete
€ 6,70*
€ 7,97
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 6,60*
€ 7,85
pro Paket
1 Paket enthält 8 Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Farnell
Versand von Farnell
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 50,00*
€ 5,95*
ab € 150,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 12,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Farnell
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Zubehör
EnerSys
BX0035
€ 2,03*
€ 2,42
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG