Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAMMOND 1591AFLBK GEHÄUSE, ABS, IP54, SCHWARZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3848589
Hersteller:
     Hammond
Herst.-Nr.:
     1591AFLBK
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ABS-Gehäuse
Flanschgehäuse
Kunststoffgehäuse
Universalgehäuse
Gehäusefarbe: Schwarz
  • Außentiefe - metrisch: 25 mm
  • Gehäusetyp: Mehrzweckgehäuse
  • IP-Schutzart: IP54
  • Außenbreite - Zoll: 1.97 Zoll
  • Außentiefe - imperial: 0.98 Zoll
  • Außenhöhe - metrisch: 100 mm
  • NEMA-Bewertung: -
  • Gehäusematerial: ABS
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Produktpalette: Hammond - 1591 Series
  • Außenhöhe - imperial: 3.94 Zoll
  • Außenbreite - metrisch: 50 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: universalgehäuse schwarz, flanschgehäuse, universalgehäuse hammond, Gehäuse, Racks, Schränke, HAMMOND, 1591AFLBK, 3848589, 384-8589
    Angebote (8)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 4,00*
    ab € 3,37*
    € 4,43*
    € 6,90*
    ab € 3,56*
    € 4,44*
    € 5,90*
    ab € 3,64*
    € 6,21*
    € 8,95*
    ab € 4,45*
    € 6,97*
    Lager 139
    89
    € 14,99*
    ab € 4,75*
    € 8,41*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 8,41*
    € 10,01
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 7,48*
    € 8,90
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 6,42*
    € 7,64
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 5,74*
    € 6,83
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 4,75*
    € 5,65
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Hammond
    1599CLIP
    ab € 2,59*
    Zubehör
    Hammond
    1591Z6
    ab € 3,41*
    Zubehör
    Hammond
    1591MS100
    ab € 7,64*
    Zubehör
    Hammond
    1591MS100BK
    ab € 9,30*
    Zubehör
    Hammond
    1591TS100BK
    ab € 8,15*
    Zubehör
    RS Pro
    570619
    ab € 7,47*
    Zubehör
    Schurter
    4840.2200
    ab € 0,88*
    Zubehör
    Würth Elektronik
    3003308A
    ab € 49,63*
    Zubehör
    Würth Elektronik
    30403S
    ab € 55,33*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.