Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CHEMTRONICS 44070 REINRAUMTUPFER, SCHAUMSTOFF, DICHT, 500X


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3847020
Hersteller:
     Chemtronics
Herst.-Nr.:
     44070
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ESD Bürste
ESD-Bürsten
Reinigungs-Stäbchen
Reinigungsstäbchen
Größe der Tupferspitze: 9.9mm x 3.3mm x 2.7mm
  • Produktpalette: -
  • Griffmaterial: PP (Polypropylen)
  • Grifflänge: 80 mm
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Material der Tupferspitze: Polyurethan-Schaum
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Reinigungstips, Tastaturtupfer, Reinraumtupfer, Reinigungsstäbchen Schaumstoff, Schaumstoff-Tip, Schaumstoffstäbchen, Schaumstofftupfer, chemtronics schaumstoffstäbchen, reinigungsstäbchen schaumstoff, Reinigungsausrüstung, Tücher, Tupfer, Werkstattbedarf, Werkzeuge, CHEMTRONICS, 44070, 3847020, 384-7020
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 5,90*
    ab € 52,31*
    € 74,21*
    2 Tage
    158
    Frei Haus
    ab € 53,28*
    € 75,08*
    Lager 139
    72
    Frei Haus
    ab € 73,67*
    € 107,74*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 107,74*
    € 128,21
    pro Paket
    ab 2 Pakete
    € 106,77*
    € 127,06
    pro Paket
    ab 5 Pakete
    € 104,26*
    € 124,07
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 93,68*
    € 111,48
    pro Paket
    ab 25 Pakete
    € 89,20*
    € 106,15
    pro Paket
    ab 500 Pakete
    € 73,67*
    € 87,67
    pro Paket
    1 Paket enthält 500 Stück (ab € 0,14734* pro Stück)
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Chemtronics
    44070ESD
    ab € 0,237*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.