| |
|
| Artikel-Nr.: 139-3847019 Herst.-Nr.: 41050 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Größe der Tupferspitze: 3.5mm Produktpalette: - Griffmaterial: PP (Polypropylen) Grifflänge: 70 mmSVHC: No SVHC (14-Jun-2023) Material der Tupferspitze: Schaumstoff RoHS konform: Ja |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Reinigungs-Stäbchen, Reinigungsstäbchen, Reinigungstips, Tastaturtupfer, Reinraumtupfer, Reinigungsstäbchen Schaumstoff, Schaumstoff-Tip, Schaumstoffstäbchen, Schaumstofftupfer, chemtronics schaumstoffstäbchen, reinigungsstäbchen schaumstoff, Reinigungsausrüstung, Tücher, Tupfer, Werkstattbedarf, Werkzeuge, CHEMTRONICS, 41050, 3847019, 384-7019 |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 48,99* | € 70,63* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 49,14* | € 71,37* | | | | Lager 139 | | | | | | Frei Haus | ab € 69,22* | € 102,18* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 139 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 500 Stück (ab € 0,13844* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 139 | | Versand: Lager 139 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 14,99* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139 | | | Zeitraum: | innerhalb von 8 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|