Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

TASTER,MICRO FSM4JSMA H=5MM SMD Typ:3801305


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Farnell
Detailbild zum Produkt
Artikel-Nr.:  139-3801305
Hersteller:  Tyco
Herst.-Nr.:  3801305
EAN:  k.A.
Suchbegriffe:
Drucktaster
Taster
Tyco
TYCO ELECTRONICS Typ: 3801305
  • Beschreibung: TASTER,MICRO FSM4JSMA H=5MM SMD
  • RoHS konform: Ja
  • Kategorie: Schalter / Drucktaster
  • Aussen Länge/Höhe: 4.55mm
  • Breite/Weite: 6mm
  • Temperatur, Betriebs- max.: 70 C
  • Temperatur, Betriebs- min.: -20 C
  • Schaltfunktionstyp: einpoliger Schalter
  • Spannung, Kontakt max. DC: 12V
Weitere Informationen:
Hersteller:
3801305
3801305
... > Elektrotechnik > Schalter, Tasten und Knöpfe > Einzeltaster
Weitere Suchbegriffe: Einzeltaster, 380-1305, TYCO ELECTRONICS, RoHS konform: Ja, Schalter, 3801305
Angebote (1)
Versand
Netto
Farnell
€ 7,95*
€ 0,1827*
Preise von Farnell
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,1827*
€ 0,21741
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,17255*
€ 0,20533
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1421*
€ 0,1691
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,13195*
€ 0,15702
pro Stück
Vergleichspreis: 1 Stück für € 0,19*
Lieferzeit / Lagerstand von Farnell
Versand von Farnell
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 50,00*
€ 5,95*
ab € 150,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 12,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Farnell
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG