Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

ESD BOTTLE,BLACK Typ:35530


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Farnell
Artikel-Nr.:  139-3790563
Hersteller:  Menda
Herst.-Nr.:  35530
EAN:  k.A.
Suchbegriffe:
ESD
Statikschutz ESD
MENDA SCIENTIFIC Typ: 35530
  • Beschreibung: ESD BOTTLE,BLACK
  • RoHS konform: in Klärung
  • Kategorie: Statikschutz / Lagerung
  • Aussen Länge/Höhe: 108mm
  • Farbe: Schwarz
  • Aussendurchmesser: 57mm
  • Gewicht: 0.08kg
Weitere Informationen:
Hersteller:
35530
35530
... > Halbleiter & Zubehör > Statikschutz > Produktions- und Betriebsmittel
Weitere Suchbegriffe: 379-0563, Produktions- und Betriebsmittel, 35530, Statikschutz, MENDA SCIENTIFIC, Lagerung, RoHS konform: Keine Angaben
Angebote (1)
Versand
Netto
Farnell
€ 7,95*
€ 22,03*
Preise von Farnell
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,03*
€ 26,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,71*
€ 24,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,09*
€ 22,72
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Farnell
Versand von Farnell
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 50,00*
€ 5,95*
ab € 150,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 12,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Farnell
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG