Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

NON-MARKING FERSENBAND Typ:CWI 54


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Farnell
Detailbild zum Produkt
Artikel-Nr.:  139-3790393
Hersteller:  Charleswater
Herst.-Nr.:  CWI 54
EAN:  k.A.
CHARLESWATER Typ: CWI 54
  • Beschreibung: NON-MARKING FERSENBAND
  • RoHS konform: in Klärung
  • Kategorie: Statikschutz / Erdungskabel
  • Farbe: Gelb
  • Material: Gummi Fersen- und Zehenschalen, Klettverschluss
  • Zulassungen: EN100 015-1, IEC 61340-5-1
  • Strecken-Widerstand: 1MR
  • Widerstand, Rg max.: 10mR
  • Widerstand, Rg min.: 1MR
Weitere Informationen:
Hersteller:
CWI 54
CWI 54
... > Halbleiter & Zubehör > Statikschutz > Personen-Erdung
Weitere Suchbegriffe: CWI 54, RoHS konform: Keine Angaben, 379-0393, Personen-Erdung, CHARLESWATER, Statikschutz
Angebote (1)
Versand
Netto
Farnell
€ 7,95*
€ 12,59*
Preise von Farnell
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,59*
€ 14,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,88*
€ 14,14
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Farnell
Versand von Farnell
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 50,00*
€ 5,95*
ab € 150,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 12,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Farnell
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Zubehör
Charleswater
70995
€ 25,18*
€ 29,96
Zubehör
Vermason
C901
€ 99,98*
€ 118,98
Zubehör
Vermason
C423G
€ 170,02*
€ 202,32
Zubehör
Charleswater
71016
€ 144,34*
€ 171,76
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG