Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

BATTERIE,PP3 ULTRA M3 Typ:5000394038073


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Farnell
Detailbild zum Produkt
Artikel-Nr.:  139-3785786
Hersteller:  Duracell
Herst.-Nr.:  5000394038073
EAN:  k.A.
DURACELL Typ: 5000394038073
  • Beschreibung: BATTERIE,PP3 ULTRA M3
  • RoHS konform: in Klärung
  • Kategorie: Batterien, Ladegeräte / Alkali-Mangan Batterien
  • Aussen Länge/Höhe: 48.5mm
  • Spannung, Ausgang: 9V
  • Batterie, Bauform: PP3
  • Technologie, Batterie: Alkali
  • Leistung, Energiespeicherung: 190mAh
  • IEC-Batterie-Code: 6LR61
Weitere Informationen:
Hersteller:
5000394038073
5000394038073
... > Elektrotechnik > Batterien und Ladegeräte > Alkali-Mangan-Batterien
Weitere Suchbegriffe: Duracell, Knopfzelle, Radiorecorder, Zweckform, DURACELL, Batterien, 378-5786, Alkali-Mangan Batterien, Alkali-Mangan-Batterien, RoHS konform: Keine Angaben, Batterien, Ladegeräte, 5000394038073
Angebote (18)
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Netto
^
2 Tage
1
pro Stück
€ 6,00*
€ 2,81*
1 Tag
1
pro Stück
€ 4,95*
€ 3,79*
1 Tag
1
pro Stück
€ 5,50*
€ 3,81*
2 Tage
1
pro Stück
€ 7,50*
€ 3,84*
Farnell
1
pro Stück
€ 7,95*
€ 4,57*
Menge:  Stück  
Preise von Farnell
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,57*
€ 5,44
pro Stück
ab 3 Stück
€ 3,86*
€ 4,59
pro Stück
ab 12 Stück
€ 3,66*
€ 4,36
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,51*
€ 4,18
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Farnell
Versand von Farnell
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 50,00*
€ 5,95*
ab € 150,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 12,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Farnell
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Zubehör
Ansmann
4000042
€ 11,78*
€ 14,02
Zubehör
ProfiTec
BT-108
€ 2,15*
€ 2,56
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG