Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE CONNECTIVITY 2081884-1 HF-KOAX-STECKV SMA-STECKER 50 OHM, KABEL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3779175
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     2081884-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
HF-
HF-Steckverbinder
Koaxialsteckverbinder
Steckverbinder
Steckverbindertyp: SMA-Koaxial
  • Steckverbindermontage: Kabelmontage
  • Kontaktüberzug: Vergoldete Kontakte
  • Frequenz, max.: 27 GHz
  • Impedanz: 50 ohm
  • Produktpalette: -
  • Steckverbinderausführung: Gerader Stecker
  • Kontaktmaterial: Berylliumkupfer
  • Koaxialkabeltypen: 0.086 Zoll, halbstarr
  • SVHC: To Be Advised
  • Koaxialanschluss: Gelötet
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: TE CONNECTIVITY, 2081884-1, 3779175, 377-9175
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 8,95*
    ab € 10,01*
    € 15,03*
    Lager 139
    195
    € 14,99*
    ab € 7,50*
    € 15,75*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 15,75*
    € 18,74
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 15,67*
    € 18,65
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 14,68*
    € 17,47
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 12,31*
    € 14,65
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 12,02*
    € 14,30
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 11,50*
    € 13,69
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 9,28*
    € 11,04
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 7,50*
    € 8,93
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.