Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMPHENOL RF 142186 HF-KOAXIAL, SMB-STECKER, 50 OHM, KABEL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3757608
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     142186
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LWL Steckverbinder
SMB Steckverbinder
lwl steckverbinder
Steckverbindertyp: SMB-Koaxial
  • Steckverbindermontage: Kabelmontage
  • Frequenz, max.: 4 GHz
  • Kontaktüberzug: Vergoldete Kontakte
  • Impedanz: 50 ohm
  • Steckverbinderausführung: Gerader Stecker
  • Produktpalette: -
  • Kontaktmaterial: Berylliumkupfer
  • Koaxialkabeltypen: RG174, RG188A, RG316
  • SVHC: To Be Advised
  • Koaxialanschluss: Crimp
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: HF-, HF-Steckverbinder, Koaxialsteckverbinder, Steckverbinder, AMPHENOL RF, 142186, 3757608, 375-7608
    Angebote (5)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    100
    Frei Haus
    ab € 5,54*
    € 6,77*
    1
    € 8,95*
    ab € 4,79*
    € 7,39*
    1
    € 6,90*
    ab € 5,20*
    € 10,51*
    Lager 139
    155
    1
    € 14,99*
    ab € 4,94*
    € 10,57*
    9 Tage
    nicht lagernd
    1
    € 25,00*
    ab € 6,42*
    € 11,56*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 10,57*
    € 12,58
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 9,81*
    € 11,67
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 8,20*
    € 9,76
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 7,83*
    € 9,32
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 7,10*
    € 8,45
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 6,72*
    € 8,00
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 6,45*
    € 7,68
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 6,17*
    € 7,34
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 5,85*
    € 6,96
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 4,94*
    € 5,88
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Habia Cable
    3000031690
    ab € 2,60*
    Zubehör
    bda connectivity
    10940111
    ab € 2,83*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.