Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PEPPERL+FUCHS NBB4-12GM50-E2-V1 NÄHERUNGSSCHALTER, M12, PNP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3725911
Hersteller:
     Pepperl+Fuchs
Herst.-Nr.:
     NBB4-12GM50-E2-V1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
Induktiver Näherungssensor
Näherungsschalter induktiv
Produktpalette: NBB4-12GM50-E2-V1
  • DC-Versorgungsspannung, min.: 10 V
  • Erfassungsreichweite, max.: 4 mm
  • DC-Versorgungsspannung, max.: 30 V
  • Gewindemaß - Metrisch: M12
  • Sensorausgang: PNP
  • SVHC: No SVHC (07-Jul-2017)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: induktiver Näherungsschalter, näherungsschalter induktiv 4mm pnp, induktiver näherungssensor, induktiver näherungssensor pnp, Induktive, Näherungsensoren, Sensoren, Wandler, PEPPERL+FUCHS, NBB4-12GM50-E2-V1, 3725911, 372-5911
    Angebote (13)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 5,46*
    ab € 51,52*
    € 62,13*
    19 Tage
    nicht lagernd
    € 5,90*
    ab € 50,76*
    € 62,31*
    Frei Haus
    ab € 52,22*
    € 63,20*
    9 Tage
    unbekannt
    € 6,99*
    ab € 53,86*
    € 66,03*
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 66,46*
    € 79,59*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 79,59*
    € 94,71
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 76,48*
    € 91,01
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 73,92*
    € 87,96
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 72,02*
    € 85,70
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 70,60*
    € 84,01
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 66,46*
    € 79,09
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Pepperl+Fuchs
    BF 12
    ab € 5,42*
    Zubehör
    Pepperl+Fuchs
    V1-G-2M-PVC
    ab € 7,63*
    Zubehör
    Pepperl+Fuchs
    V1-W-2M-PVC
    ab € 7,44*
    Zubehör
    RS Pro
    256001
    ab € 10,98*
    Zubehör
    RS Pro
    8399875
    ab € 65,21*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.