Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PEPPERL+FUCHS NBN4-12GM40-Z0 NÄHERUNGSSCHALTER, M12, 2DRAHT, DC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3725741
Hersteller:
     Pepperl+Fuchs
Herst.-Nr.:
     NBN4-12GM40-Z0
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abstandssensor
Distanzsensor
Näherungsschalter
Näherungssensor
Produktpalette: NBN4-12GM40-Z0
  • DC-Versorgungsspannung, min.: 5 V
  • Erfassungsreichweite, max.: 4 mm
  • DC-Versorgungsspannung, max.: 60 V
  • Gewindemaß - Metrisch: M12
  • Sensorausgang: DC
  • SVHC: No SVHC (07-Jul-2017)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Induktiver Näherungssensor, Näherungsschalter induktiv, induktiver Näherungsschalter, näherungsschalter induktiv 24vdc, induktiver näherungssensor, induktiver näherungssensor 4mm, Induktive, Näherungsensoren, Sensoren, Wandler, PEPPERL+FUCHS, NBN4-12GM40-Z0, 3725741, 372-5741
    Angebote (12)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 8,95*
    ab € 42,10*
    € 54,95*
    17 Tage
    nicht lagernd
    € 5,90*
    ab € 43,98*
    € 55,41*
    € 5,46*
    ab € 43,85*
    € 55,44*
    Frei Haus
    ab € 44,69*
    € 56,53*
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 53,14*
    € 70,79*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 70,79*
    € 84,24
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 66,83*
    € 79,53
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 63,06*
    € 75,04
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 60,79*
    € 72,34
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 60,30*
    € 71,76
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 59,05*
    € 70,27
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 57,79*
    € 68,77
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 56,54*
    € 67,28
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 53,14*
    € 63,24
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Pepperl+Fuchs
    BF 12
    ab € 5,43*
    Zubehör
    RS Pro
    256001
    ab € 10,96*
    Zubehör
    RS Pro
    8399875
    ab € 65,17*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.