Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHNEIDER ELECTRIC XVB-C9B BUZZER 12-48VAC/DC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3715279
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     XVB-C9B
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buzzer
Schallgeber
Summerelement
akustischer Signalgeber
Stromverbrauch: 15 mA
  • Produktpalette: Harmony Series
  • IP- / NEMA-Schutzart: IP66
  • Betriebstemperatur, max.: 50 °C
  • Resonanzfrequenz: -
  • Töne: Dauerton, Intervallton
  • Außentiefe: 70 mm
  • Betriebstemperatur, min.: -25 °C
  • Schallpegel (SPL): 90 dB
  • SVHC: To Be Advised
  • Versorgungsspannung, V DC: 48 V
  • Versorgungsspannung, V AC: 48 V
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Alarm Summer, Elektronischer Summer, Summer, summer 48v, alarm summer, schneider electric summer, Akustische, Automatisierung, die, Prozesssteuerung, Signalgeräte, Signaltechnik, SCHNEIDER ELECTRIC, XVB-C9B, 3715279, 371-5279
    Angebote (20)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 5,46*
    ab € 57,98*
    € 70,60*
    23 Tage
    unbekannt
    € 6,99*
    ab € 57,99*
    € 70,71*
    7 Tage
    8
    € 6,95*
    ab € 57,71*
    € 70,72*
    1 Tag
    41
    € 6,40*
    ab € 58,02*
    € 70,76*
    Lager 139
    7
    Frei Haus
    ab € 108,17*
    € 124,46*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 124,46*
    € 148,11
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 123,24*
    € 146,66
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 117,96*
    € 140,37
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 114,65*
    € 136,43
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 108,17*
    € 128,72
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.