Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CORSTAT CONTAINERS CH-10 CORSTAT CHIP BOX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3703319
Hersteller:
     Corstat Containers
Herst.-Nr.:
     CH-10
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ESD-Lagerbehaelter
Chip Box
Chipbox
ESD-Versandbox
Produktpalette: Corstat Pre-Assembled Chip Box
  • Außenbreite - Zoll: 3.94 Zoll
  • Außentiefe - imperial: 2.36 Zoll
  • Außenhöhe - metrisch: 15 mm
  • Außenhöhe - imperial: 0.59 Zoll
  • Außenbreite - metrisch: 100 mm
  • SVHC: To Be Advised
  • Außentiefe - metrisch: 60 mm
  • ESD-Aufbewahrung: Box
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: ESD-Versandschachteln, chip box, Antistatische, Arbeitsschutz, Behälter, den, ESD-Schutz, Produkte, Reinraumprodukte, CORSTAT CONTAINERS, CH-10, 3703319, 370-3319
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 2,33*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 5,47*
    € 6,51
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 4,93*
    € 5,87
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 4,78*
    € 5,69
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 4,60*
    € 5,47
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 3,25*
    € 3,87
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 2,97*
    € 3,53
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 2,33*
    € 2,77
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    C.K Tools
    Z1123
    ab € 2,74*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.