Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CORSTAT CONTAINERS CH-5 CORSTAT CHIP BOX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3703307
Hersteller:
     Corstat Containers
Herst.-Nr.:
     CH-5
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ESD-Lagerbehaelter
Chip Box
Chipbox
ESD-Versandbox
Produktpalette: Corstat Pre-Assembled Chip Box
  • Außenbreite - Zoll: 3.54 Zoll
  • Außentiefe - imperial: 1.18 Zoll
  • Außenhöhe - metrisch: 15 mm
  • Außenhöhe - imperial: 0.59 Zoll
  • Außenbreite - metrisch: 90 mm
  • SVHC: To Be Advised
  • Außentiefe - metrisch: 30 mm
  • ESD-Aufbewahrung: Box
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: ESD-Versandschachteln, chip box, Antistatische, Arbeitsschutz, Behälter, den, ESD-Schutz, Produkte, Reinraumprodukte, CORSTAT CONTAINERS, CH-5, 3703307, 370-3307
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 2,71*
      
    Preis gilt ab 100 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 4,97*
    € 5,91
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 4,49*
    € 5,34
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 4,33*
    € 5,15
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 4,20*
    € 5,00
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,96*
    € 3,52
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 2,71*
    € 3,22
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    C.K Tools
    Z1123
    ab € 3,61*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.