Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

100MHZ DPO OSCILLOSCOPE Typ:TDS3014B:E1:A99:L99


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Farnell
Detailbild zum Produkt
Artikel-Nr.:  139-3693818
Hersteller:  Tektronix
Herst.-Nr.:  TDS3014B:E1:A99:L99
EAN:  k.A.
Suchbegriffe:
Oszilloskop
TEKTRONIX Typ: TDS3014B:E1:A99:L99
  • Beschreibung: 100MHZ DPO OSCILLOSCOPE
  • RoHS konform: in Klärung
  • Kategorie: Messgeräte, Anzeigeninstrumente / Oszilloskope
  • Bandbreite: 100MHz
  • Auflösung: 9-bits
  • Aufnahmelänge: 10k
  • Zeit-Genauigkeit: 20ppm
  • Eingangs-Pegel (max): +/-150V(rms) CAT1
Weitere Informationen:
Hersteller:
TDS3014B:E1:A99:L99
TDS3014B:E1:A99:L99
... > Messtechnik > Messgeräte und Anzeigeninstrumente > Digital-Oszilloskope
Weitere Suchbegriffe: TEKTRONIX, Messgeräte, Messgeräte, Anzeigeninstrumente, 369-3818, Digital-Oszilloskope, TDS3014B:E1:A99:L99, RoHS konform: Keine Angaben, Oszilloskope
Angebote (1)
Versand
Netto
Farnell
Frei Haus
€ 4.141,20*
Preise von Farnell
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.141,20*
€ 4.928,03
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Farnell
Versand von Farnell
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 50,00*
€ 5,95*
ab € 150,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 12,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Farnell
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Zubehör
Tektronix
RM3000
€ 280,14*
€ 333,37
Zubehör
Tektronix
TDS3AAM
€ 440,51*
€ 524,21
Zubehör
Tektronix
HCTEK4321
€ 566,88*
€ 674,59
Zubehör
Tektronix
TDS3GV
€ 349,16*
€ 415,50
Zubehör
Tektronix
TCP303
€ 1.816,85*
€ 2.162,05
Zubehör
Tektronix
TCPA300
€ 1.552,95*
€ 1.848,01
Zubehör
Tektronix
P5205 E1
€ 906,40*
€ 1.078,62
Zubehör
Tektronix
ADA400A
€ 1.207,85*
€ 1.437,34
Zubehör
Tektronix
TDS3LIM
€ 440,51*
€ 524,21
Zubehör
Tektronix
P5100
€ 353,12*
€ 420,21
Zubehör
Tektronix
TDS3PRT
€ 530,85*
€ 631,71
Zubehör
Tektronix
P6158
€ 365,40*
€ 434,83
Zubehör
Tektronix
P2220
€ 84,92*
€ 101,05
Zubehör
Tektronix
P3010
€ 120,79*
€ 143,74
Zubehör
Tektronix
P6139A
€ 302,47*
€ 359,94
Zubehör
Tektronix
TCP202 E1
€ 1.471,75*
€ 1.751,38
Zubehör
Tektronix
AC3000 E1
€ 151,24*
€ 179,98
Zubehör
Tektronix
TNGTDS01
€ 290,40*
€ 345,58
Zubehör
Tektronix
TDS3VID E1
€ 440,51*
€ 524,21
Zubehör
Tektronix
WSTRO
€ 285,22*
€ 339,41
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG