Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

VISHAY SEMICONDUCTOR VS-40HFR120 DIODE, STD-ERHOLZEIT, 40A, 1200V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-365737
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     VS-40HFR120
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
Schaltdiode
Beschreibung: DIODE, STD-ERHOLZEIT, 40A, 1200V
  • RoHS konform: Ja
  • Durchlassstrom (mittlerer) If(AV): 40 A
  • SVHC: To Be Advised
  • Spannung, Urrm(V): 1.2 kV
  • Verpackungsart: Stückweise
  • Diode Module Configuration: -
  • Durchlassspannung Vf max.: 1.3 V
Weitere Suchbegriffe: vishay diode, gleichrichterdiode, Transistoren, Thyristoren, Dioden, Leistungsmodule, VISHAY SEMICONDUCTOR, VS-40HFR120, 227-9444
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,95*
ab € 6,53*
€ 8,07*
Lager 139
€ 5,95*
ab € 2,17*
€ 12,10*
Preise: Lager 139
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,10*
€ 14,40
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,24*
€ 8,62
pro Stück
ab 200 Stück
€ 3,47*
€ 4,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3,08*
€ 3,67
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 2,73*
€ 3,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 2,43*
€ 2,89
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 139
Versand: Lager 139
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fischer Elektronik
SK 48/50 SA-3
ab € 1,68*
Zubehör
Multicomp
MK3313
ab € 0,12616*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2016 Mercateo AG