Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

DIODE GLEICHRICHTER 1 BIS 250A 1ST Typ: VS-40HF60


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-365660
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     VS-40HF60
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
vishay diode
Beschreibung: DIODE GLEICHRICHTER 1 BIS 250A 1ST
  • RoHS konform: Ja
  • Min Betriebstemperatur: -65 °C
  • Konfiguration, Diode: Einfach
  • Durchlassstrom (mittlerer) If(AV): 40 A
  • Spitzendurchlassstrom Ifsm max.: 570 A
  • Temperatur, Betriebs- max.: 190 °C
  • Durchlassspannung Vf max.: 1.3 V
  • Spannung, Urrm(V): 600 V
  • Diodengehäusestil: DO-5
  • Diode Type: Standarderholung
  • Pin, Anzahl der: 2
Weitere Suchbegriffe: Gleichrichterdioden, Transistoren und Dioden, VS-40HF60, VISHAY FORMERLY I.R.
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 139
€ 7,95*
ab € 2,66*
€ 6,28*
12 Tage
k.A.
€ 6,95*
ab € 3,68*
€ 6,63*
Preise: Lager 139
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,28*
€ 7,47
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,40*
€ 5,24
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,66*
€ 3,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 139
Versand: Lager 139
Lassen Sie sich detailiertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 12,00*
€ 7,95*
ab € 50,00*
€ 5,95*
ab € 150,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 12,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG