Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diodenmodul, 400 V, 16 A, 1.23 V, DO-4, 2 Pin(s)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-365440
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     VS-16F40
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Diodenmodul
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
Durchlassstoßstrom: 350 A
  • Produktpalette: VS-16
  • Konfiguration Diodenmodul: -
  • Betriebstemperatur, max.: 175 °C
  • Wiederkehrende Spitzensperrspannung: 400 V
  • Durchschnittlicher Durchlassstrom: 16 A
  • Durchlassspannung, max.: 1.23 V
  • Diodenmontage: Bolzen
  • Anzahl der Pins: 2 Pin(s)
  • SVHC: Lead (08-Jul-2021)
  • Bauform - Diode: DO-4
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: vishay diode, diodenmodul, Dioden, Diodenmodule, Thyristoren, Transistoren, VISHAY, VS-16F40, 365440, 365-440
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    100
    Frei Haus
    ab € 2,84*
    € 3,75*
    1
    € 5,90*
    ab € 2,95*
    € 6,34*
    Lager 139
    1034
    1
    € 14,99*
    ab € 2,38*
    € 7,45*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 7,45*
    € 8,87
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 7,15*
    € 8,51
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 5,30*
    € 6,31
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 5,02*
    € 5,97
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 4,80*
    € 5,71
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 3,66*
    € 4,36
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 3,45*
    € 4,11
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 2,96*
    € 3,52
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 2,38*
    € 2,83
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.