Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STAUBLI 60.7265-22 25M LITZE, PLAST-2V 2.0MM ROT 25M


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3653020
Hersteller:
     Stäubli
Herst.-Nr.:
     60.7265-22 25M
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Litze
Litzen
litze awg14 rot
litze
Länge auf Rolle (metrisch): 25 m
  • Produktpalette: -
  • Mantelfarbe: Rot
  • Leitermaterial: Kupfer
  • Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: 525 x 0.07mm
  • Drahtdurchmesser: 14 AWG
  • Zulassungsspezifikation: -
  • Außendurchmesser: 3.9 mm
  • Betriebstemperatur, max.: 105 °C
  • Leiterquerschnitt CSA: 2 mm²
  • Länge auf Rolle (imperial): 82 ft
  • Nennspannung: 1 kV
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Mantelmaterial: TPE
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: litze rot, (Litzen, Aderleitungen, Einzeladern, Kabel, konfektionierte, Massivdrähte), STAUBLI, 60.7265-22 25M, 3653020, 365-3020
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 59,30*
      
    Preis gilt ab 500 Rollen
    1 Rolle enthält 1 Stück (ab € 59,30* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Rolle
    € 101,51*
    € 120,80
    pro Rolle
    ab 2 Rollen
    € 99,19*
    € 118,04
    pro Rolle
    ab 5 Rollen
    € 73,19*
    € 87,10
    pro Rolle
    ab 10 Rollen
    € 69,35*
    € 82,53
    pro Rolle
    ab 500 Rollen
    € 59,30*
    € 70,57
    pro Rolle
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Hirschmann
    930726101
    ab € 0,53*
    Zubehör
    JOKARI-Krampe
    20050
    ab € 11,59*
    Zubehör
    SKS Kontakttechnik
    930726100
    ab € 5,59*
    Zubehör
    Duratool
    908-101-F
    ab € 4,06*
    Zubehör
    Duratool
    D01627
    ab € 77,33*
    Zubehör
    JOKARI-Krampe
    T20100
    ab € 26,21*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.