Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHNEIDER ELECTRIC GV2ME08 SCHUTZSCHALTER, 2.5/4A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3621560
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     GV2ME08
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leistungsschalter
Leistungsschutzschalter
Leistungstrennschalter
Motorlastüberwachungsrelais
Produktpalette: TeSys Deca Manual Motor Starter
  • Schutzschaltermontage: DIN-Schiene
  • Nennspannung V AC: 690 V
  • Nennstrom: 4 A
  • Nennspannung, V DC: -
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • Anzahl der Pole: 3-polig
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Motorschutzrelais, Temperaturüberwachungsrelais, Thermorelais, Überlastrelais, Motorschutzschalter, Schutzschalter, motorschutzrelais 2,5-4 a, schutzschalter, schutzschalter 3pol, Schaltungsschutz, Thermisch-magnetische, SCHNEIDER ELECTRIC, GV2ME08, 3621560, 362-1560
    Angebote (20)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1 Tag
    45
    € 8,90*
    ab € 26,46*
    € 34,25*
    2 Tage
    11
    € 4,98*
    ab € 26,96*
    € 35,10*
    18 Tage
    nicht lagernd
    € 4,45*
    ab € 30,69*
    € 39,51*
    1 Tag
    25
    € 6,40*
    ab € 37,55*
    € 48,37*
    Lager 139
    3
    € 14,99*
    ab € 64,40*
    € 88,52*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 88,52*
    € 105,34
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 84,95*
    € 101,09
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 72,01*
    € 85,69
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 70,31*
    € 83,67
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 69,57*
    € 82,79
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 64,40*
    € 76,64
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.