Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HANNA INSTRUMENTS HI-93531K THERMOMETER MIT K-THERMOELEMENT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3565105
Hersteller:
     Hanna Instruments
Herst.-Nr.:
     HI-93531K
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hand-Thermometer
Handthermometer
handthermometer hanna
hand thermometer
Temperaturmessbereich: -200°C bis +1370°C
  • Produktpalette: -
  • Außenhöhe: 143 mm
  • Außenbreite: 80 mm
  • Außentiefe: 38 mm
  • SVHC: No SVHC (25-Jun-2020)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Messtechnik, Temperatur-Messgeräte, Thermometer, Wärmebildkameras, HANNA INSTRUMENTS, HI-93531K, 3565105, 356-5105
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 289,14*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 345,60*
    € 411,26
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 341,09*
    € 405,90
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 322,72*
    € 384,04
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 315,10*
    € 374,97
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 289,14*
    € 344,08
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    TME
    KP05
    ab € 33,98*
    Zubehör
    Velleman
    SONDE890
    ab € 5,46*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.