Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

DREHZAHLMESSER KONTAKTLOS Typ:50N1386


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  Farnell
Detailbild zum Produkt
Artikel-Nr.:  139-3562633
Hersteller:  Tenma
Herst.-Nr.:  50N1386
EAN:  k.A.
TENMA Typ: 50N1386
  • Beschreibung: DREHZAHLMESSER KONTAKTLOS
  • RoHS konform: in Klärung
  • Kategorie: Messgeräte, Anzeigeninstrumente / Tachometer
  • Zulassungen: CE
  • Auflösung: 0,1rpm<100rpm,1rpm>1000rpm
  • Genauigkeit: +/-(0,05% +1 digit)
  • Bereich: 5 bis 99999rpm
Weitere Informationen:
Hersteller:50N1386
50N1386

Nicht RoHS konforme Produkte, Halbleiter, Batterien, Bücher und CDs sind vom Umtausch ausgeschlossen!
Bei Retouren ohne Rechtsgrund werden 10% Bearbeitungsgebühr, mind. jedoch 15 EUR zuzügl. MWST, in Abzug gebracht.

... > Messtechnik > Messgeräte und Anzeigeninstrumente > Drehzahlmesser
Weitere Suchbegriffe: Tachometer, Messgeräte, RoHS konform: Keine Angaben, TENMA, 356-2633, 50N1386, Messgeräte, Anzeigeninstrumente
Angebote (1)
Versand
Netto
Farnell 1 Tag € 5,95* € 129,82*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von Farnell
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  129,82* €  154,49 pro Stück
ab 2 Stück €  116,43* €  138,55 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Farnell
Versand von Farnell
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
BestellwertVersand
ab € 0,00*€ 7,95*
ab € 50,00*€ 5,95*
ab € 150,00*Frei Haus
Mindestbestellwert: € 12,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Farnell
KurzinfoDie Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
| Zubehör |
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller/-Nr. Netto Brutto
Zubehör
BATTERIE,AA ULTRA M3 PK4 Typ:5000394037922
Duracell
5000394037922
€ 4,12* € 4,90
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG