Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

LEAD SET,TEST RT ANGLE Typ:84N2133


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Farnell
Detailbild zum Produkt
Artikel-Nr.:  139-3562487
Hersteller:  Tenma
Herst.-Nr.:  84N2133
EAN:  k.A.
Suchbegriffe:
Messkabel
Messleitung
TENMA Typ: 84N2133
  • Beschreibung: LEAD SET,TEST RT ANGLE
  • RoHS konform: in Klärung
  • Kategorie: Messgeräte, Anzeigeninstrumente / Messkabel Sets
  • Anzahl der Wege: 2
  • Nennspannung, AC: 500V
  • Länge, Anschluss: 1.5m
  • Steckverbinder Typ A: 4mm Shrouded Right-Angled Plugs
  • Steckverbinder Typ B: 4mm Shrouded Plugs, Probe, Sprung Clip Probe
  • Kabeltyp: Silicone Test Leads
Weitere Informationen:
Hersteller:
84N2133
84N2133
... > Messtechnik > Messgeräte und Anzeigeninstrumente > Messkabel-Buchsen-Stecker
Weitere Suchbegriffe: Messgeräte, Anzeigeninstrumente, Kabel-Konfektionierung, 84N2133, Messkabel Sets, 356-2487, Messkabel-Buchsen-Stecker, RoHS konform: Keine Angaben, TENMA
Angebote (1)
Versand
Netto
Farnell
€ 7,95*
€ 17,67*
Preise von Farnell
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,67*
€ 21,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,96*
€ 20,18
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Farnell
Versand von Farnell
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 50,00*
€ 5,95*
ab € 150,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 12,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Farnell
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Zubehör
k.A.
290-0001
€ 16,45*
€ 19,58
Zubehör
Pomona
4408M
€ 23,15*
€ 27,55
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG