Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

ERDUNGSLEITUNG,INS 0.5MM 0.15M Typ:1337708-2


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Farnell
Detailbild zum Produkt
Artikel-Nr.:  139-3533098
Hersteller:  Tyco
Herst.-Nr.:  1337708-2
EAN:  k.A.
TYCO ELECTRONICS / AMP Typ: 1337708-2
  • Beschreibung: ERDUNGSLEITUNG,INS 0.5MM 0.15M
  • RoHS konform: Ja
  • Kategorie: Kabel, Litzen / Erdungs-/Massebänder
  • Entflammbarkeit: VW-1
  • Auflage: Zinn
  • Länge, Anschluss: 150mm
  • Steckverbinder Typ A: M3 Lug
  • Steckverbinder Typ B: M3 Lug
  • Kabeltyp: 0.5mm Braid
Weitere Informationen:
Hersteller:
1337708-2
1337708-2
... > Kabel & Steckverbinder > Kabel und Litzen > Erdungsleitungen
Weitere Suchbegriffe: 353-3098, Erdungs-/Massebänder, Erdungsleitungen, 1337708-2, RoHS konform: Ja, Kabel, Litzen, TYCO ELECTRONICS / AMP, Kabel-Konfektionierung
Angebote (1)
Versand
Netto
Farnell
€ 7,95*
€ 7,01*
Preise von Farnell
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,01*
€ 8,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,59*
€ 6,65
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,13*
€ 6,10
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,88*
€ 5,81
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Farnell
Versand von Farnell
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 50,00*
€ 5,95*
ab € 150,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 12,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Farnell
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG