Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

ERDUNGSLEITUNG,7.54MM 0.15M Typ:1337669-2


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Farnell
Detailbild zum Produkt
Artikel-Nr.:  139-3532940
Hersteller:  Tyco
Herst.-Nr.:  1337669-2
EAN:  k.A.
Suchbegriffe:
Erdungskabel
Tyco
TYCO ELECTRONICS / AMP Typ: 1337669-2
  • Beschreibung: ERDUNGSLEITUNG,7.54MM 0.15M
  • RoHS konform: Ja
  • Kategorie: Kabel, Litzen / Erdungs-/Massebänder
  • Entflammbarkeit: VW-1
  • Auflage: Zinn
  • Länge, Anschluss: 150mm
  • Steckverbinder Typ A: M5 Lug
  • Steckverbinder Typ B: M5 Lug
  • Kabeltyp: 7.54mm Braid
Weitere Informationen:
Hersteller:
1337669-2
1337669-2
... > Kabel & Steckverbinder > Kabel und Litzen > Erdungsleitungen
Weitere Suchbegriffe: Erdungsleitungen, Erdungs-/Massebänder, 1337669-2, RoHS konform: Ja, TYCO ELECTRONICS / AMP, Kabel, Litzen, 353-2940, Kabel-Konfektionierung
Angebote (1)
Versand
Netto
Farnell
€ 7,95*
€ 7,16*
Preise von Farnell
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,16*
€ 8,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,69*
€ 6,77
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,28*
€ 6,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,03*
€ 5,99
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Farnell
Versand von Farnell
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 50,00*
€ 5,95*
ab € 150,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 12,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Farnell
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG