Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RENESAS ISL94216EVKIT1Z EVAL.KIT, BATTERIE-MANAGEMENT-SYSTEM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3523146
Hersteller:
     Renesas
Herst.-Nr.:
     ISL94216EVKIT1Z
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Batteriemanagementsystem
Entwicklungskit
entwicklungskit
Produktpalette: -
  • Prozessorhersteller: Renesas
  • Unterart Anwendung: Batterie-Frontend
  • Lieferumfang des Kits: Evaluationskit ISL94216
  • Kit-Anwendungsbereich: Power-Management - Batterie/Akku
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Prozessorkern: ISL94216
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Batteriemanagement, Development, Entwicklungsboards, Evaluationstools, Kits, Power-Management, RENESAS, ISL94216EVKIT1Z, 3523146, 352-3146
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 283,24*
    € 332,98*
    Frei Haus
    ab € 331,71*
    € 390,89*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 332,98*
    € 396,25
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 332,80*
    € 396,03
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 307,09*
    € 365,44
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 303,69*
    € 361,39
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 283,24*
    € 337,06
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.