Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

BATTERIE,NI-MH KNOPFZELLE HIGH RATE Typ:3519557


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Farnell
Detailbild zum Produkt
Artikel-Nr.:  139-3519557
Hersteller:  Varta
Herst.-Nr.:  3519557
EAN:  k.A.
VARTA Typ: 3519557
  • Beschreibung: BATTERIE,NI-MH KNOPFZELLE HIGH RATE
  • RoHS konform: in Klärung
  • Kategorie: Batterien, Ladegeräte / Nickel-Metallhydrid Akkus
  • Aussen Länge/Höhe: 2.25mm
  • Breite/Weite: 11.5mm
  • Tiefe, Aussen: 2mm
  • Spannung, Ausgang: 1.2V
  • Technologie, Batterie: NiMh
  • Leistung, Energiespeicherung: 22mAh
Weitere Informationen:
Hersteller:
3519557
3519557
... > Elektrotechnik > Batterien und Ladegeräte > Nickel/Metallhydrid-Akkumulatoren
Weitere Suchbegriffe: RoHS konform: Keine Angaben, Batterien, 3519557, Batterien, Ladegeräte, VARTA, Nickel-Metallhydrid Akkus, 351-9557, Nickel/Metallhydrid-Akkumulatoren
Angebote (1)
Versand
Netto
Farnell
€ 7,95*
€ 2,34*
Preise von Farnell
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Farnell
Versand von Farnell
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 50,00*
€ 5,95*
ab € 150,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 12,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Farnell
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG