Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RAACO 104203 PSC4-01 ESD SERVICE BOX


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3518371
Hersteller:
     Raaco
Herst.-Nr.:
     104203
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sortierkasten
Sortimentbox
Sortimentkasten
Sortimentmagazin
Produktpalette: Raaco ESD Assorters
  • Außenbreite - Zoll: 13.31 Zoll
  • Außentiefe - imperial: 10.28 Zoll
  • Außenhöhe - metrisch: 57 mm
  • Außenhöhe - imperial: 2.24 Zoll
  • Außenbreite - metrisch: 338 mm
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Außentiefe - metrisch: 261 mm
  • ESD-Aufbewahrung: Box
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Sortimentsbox, Sortimentskasten, Sortimentskoffer, Lehrlingskoffer, Meisterkoffer, Montagekoffer, Servicekoffer, Werkzeugkoffer, raaco sortierkasten 32 fächer, sortierkasten, sortierkasten raaco, Antistatische, Arbeitsschutz, Behälter, den, ESD-Schutz, Produkte, Reinraumprodukte, RAACO, 104203, 3518371, 351-8371
    Angebote (15)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 4,00*
    ab € 25,06*
    € 34,46*
    20 Tage
    unbekannt
    € 5,99*
    ab € 27,60*
    € 36,32*
    25 Tage
    nicht lagernd
    € 5,99*
    ab € 27,64*
    € 36,44*
    22 Tage
    unbekannt
    € 5,50*
    ab € 28,70*
    € 37,27*
    Lager 139
    49
    € 14,99*
    ab € 56,35*
    € 72,87*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 72,87*
    € 86,72
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 71,81*
    € 85,45
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 68,50*
    € 81,52
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 66,62*
    € 79,28
    pro Stück
    ab 12 Stück
    € 64,55*
    € 76,81
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 62,44*
    € 74,30
    pro Stück
    ab 24 Stück
    € 61,19*
    € 72,82
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 56,35*
    € 67,06
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Raaco
    104173
    ab € 32,27*
    Zubehör
    Raaco
    104432
    ab € 50,33*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.