Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CITEC - TE CONNECTIVITY 23ESA104MMF50NF POTENTIOMETER, LINEAR, 100K, 20%, 400MW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-350102
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     23ESA104MMF50NF
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehpotentiometer
Potentiometer
Potenziometer
Poti
Produktpalette: 23ESA
  • Potentiometermontage: Panelmontage
  • Widerstandsverlauf: Linear
  • Widerstandstechnologie: Metallfolienwiderstand
  • Anzahl der Einbaustellen: 1
  • Temperaturkoeffizient: -
  • Potentiometeranschlüsse: Lötfahne
  • Potentiometer: Standard
  • Anzahl der Umdrehungen: 1 Umdrehung(en)
  • Nennleistung: 400 mW
  • Wellendurchmesser: 6.35 mm
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: -
  • Betriebstemperatur, max.: 70 °C
  • Bahnwiderstand: 100 kohm
  • Einstellungsart: Schraubendreherschlitz
  • Länge der Welle: 50 mm
  • Betriebstemperatur, min.: -10 °C
  • Produktbreite: -
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Produkthöhe: -
  • Produktlänge: 60.7 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 20%
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: potentiometer 0,4w, potentiometer, te connectivity potentiometer, Bauelemente, Passive, Trimmer, CITEC - TE CONNECTIVITY, 23ESA104MMF50NF, 350102, 350-102
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    846
    € 14,99*
    ab € 2,82*
    € 7,19*
    € 8,95*
    ab € 3,53*
    € 7,58*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 7,19*
    € 8,56
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 6,11*
    € 7,27
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 5,06*
    € 6,02
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 4,71*
    € 5,60
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 4,62*
    € 5,50
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 4,34*
    € 5,16
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 3,67*
    € 4,37
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 3,61*
    € 4,30
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 3,53*
    € 4,20
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 2,82*
    € 3,36
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Bulgin
    KX0608
    ab € 4,34*
    Zubehör
    Bulgin
    KX0607
    ab € 3,16*
    Zubehör
    Bulgin
    KX0606
    ab € 3,43*
    Zubehör
    Mentor
    4458.6317
    ab € 0,87*
    Zubehör
    Mentor
    4458.6321
    ab € 1,76*
    Zubehör
    Mentor
    4458.6328
    ab € 1,74*
    Zubehör
    RS Pro
    4676695
    ab € 5,10*
    Zubehör
    RS Pro
    4676702
    ab € 1,84*
    Zubehör
    RS Pro
    4676768
    ab € 2,16*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.